11,54 €/ Stückexkl. MwSt
13,50 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | WSV |
Bezeichnung | WSV18L |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 18L - M26x1.5 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 18L - M26x1.5 |
Nenndruck | PN315 |
d1 | 18 mm |
dy | 15 mm |
I5 | 32.5 mm |
l2 | 23.5 mm |
l3 | 24 mm |
lg | 64 mm |
lg2 | 31 mm |
SW2 | 24 mm |
SW4 | 36 mm |
8,55 €/ Stückexkl. MwSt
10,00 €inkl. MwSt
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026