10,31 €/ Stückexkl. MwSt
12,06 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | WSV |
Bezeichnung | WSV15ZL |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 15L - M22x1.5 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 15L - M22x1.5 |
Nenndruck | PN315 |
d1 | 15 mm |
dy | 12 mm |
I5 | 31 mm |
l2 | 21 mm |
l3 | 23 mm |
lg | 61 mm |
lg2 | 28 mm |
SW2 | 19 mm |
SW4 | 30 mm |
6,30 €/ Stückexkl. MwSt
7,37 €inkl. MwSt
143 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026