Eriks
VOSS

VOSS Winkel-Schottverschraubung 24-BHELNC-L15

  • ERIKS:797995
  • Hersteller:138202007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Winkel-Schottstutzen
- L- und S-Reihe
- Komplett (BHELNC) oder ohne Mutter und Schneidring (BHELN)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

8,15 €/ Stückexkl. MwSt

9,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
WSV
Bezeichnung
WSV15L
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
15L - M22x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
15L - M22x1.5
Nenndruck
PN315
d1
15 mm
dy
12 mm
I5
31 mm
l2
21 mm
l3
23 mm
lg
61 mm
lg2
28 mm
SW2
19 mm
SW4
30 mm
Ersatzteile & Zubehör

6,30 €/ Stückexkl. MwSt

7,37 €inkl. MwSt

143 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026