Eriks
VOSS

VOSS Winkel-Schottverschraubung 24-BHELNC-L12-ES4

  • ERIKS:14988585
  • Hersteller:138152009
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Winkel-Schottstutzen
- L- und S-Reihe
- Komplett (BHELNC) oder ohne Mutter und Schneidring (BHELN)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

8,58 €/ Stückexkl. MwSt

10,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
WSV
Bezeichnung
WSV12ZL
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
12L - M18x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
12L - M18x1.5
Nenndruck
PN315
d1
12 mm
dy
10 mm
I5
29 mm
l2
17 mm
l3
20 mm
lg
56 mm
lg2
24 mm
SW2
17 mm
SW4
24 mm
Ersatzteile & Zubehör

6,04 €/ Stückexkl. MwSt

7,07 €inkl. MwSt

312 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026