6,92 €/ Stückexkl. MwSt
8,10 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | WSV |
Bezeichnung | WSV12L |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 12L - M18x1.5 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 12L - M18x1.5 |
Nenndruck | PN315 |
d1 | 12 mm |
dy | 10 mm |
I5 | 29 mm |
l2 | 17 mm |
l3 | 20 mm |
lg | 56 mm |
lg2 | 24 mm |
SW2 | 17 mm |
SW4 | 24 mm |
6,04 €/ Stückexkl. MwSt
7,07 €inkl. MwSt
312 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026