Eriks
VOSS

VOSS Winkel-Schottverschraubung 24-BHELNC-L10-ES4

  • ERIKS:14988584
  • Hersteller:138102009
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Winkel-Schottstutzen
- L- und S-Reihe
- Komplett (BHELNC) oder ohne Mutter und Schneidring (BHELN)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

7,28 €/ Stückexkl. MwSt

8,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
WSV
Bezeichnung
WSV10ZL
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
10L - M16x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
10L - M16x1.5
Nenndruck
PN315
d1
10 mm
dy
8 mm
I5
28 mm
l2
15 mm
l3
18 mm
lg
53 mm
lg2
22 mm
SW2
14 mm
SW4
22 mm
Ersatzteile & Zubehör

4,41 €/ Stückexkl. MwSt

5,16 €inkl. MwSt

131 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026