42,86 €/ Stückexkl. MwSt
50,15 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | F/24-FAEX |
Flanschtyp | SAE 90° Flansch-Adapter |
Druckstufe | 3000 psi |
SAE Baugröße | 3/4 in |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Gewindeform | Metrisch 24° Konus |
Gewindegröße | 25S - M36x2.0 |