Eriks
VOSS

VOSS Winkel- einstellbare Einschraubkupplung (ohne Mutter und Schneidring) 24-SWOE-L10-G1/4E

  • ERIKS:11450973
  • Hersteller:1159112000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,38 €/ Stückexkl. MwSt

5,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
EWVD
Bezeichnung
EW10LR1/4EDB DKO V -m+d
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
10L - M16x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/4" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Profildichtring PEFLEX (Form E)
Nenndruck
PN315
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

VOSS Sechskantmutter 24-LN-L10-S8-IM16

  • ERIKS:11451798
  • Manufacturer:81042100

0,33 €/ Stückexkl. MwSt

0,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-ES4-L/S10

  • ERIKS:970964
  • Manufacturer:11102039

1,06 €/ Stückexkl. MwSt

1,24 €inkl. MwSt

304 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-VRM-L/S10

  • ERIKS:12936406
  • Manufacturer:19102100

0,26 €/ Stückexkl. MwSt

0,30 €inkl. MwSt

13222 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026