46,32 €/ Stückexkl. MwSt
54,19 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | EWVD |
Bezeichnung | EW42LR1.1/2EDB DKO V |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 42L - M52x2.0 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1.1/2" |
Anschlußdichtung | Profildichtring PEFLEX (Form E) |
Nenndruck | PN160 |
41,44 €/ Stückexkl. MwSt
48,48 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026