Eriks
VOSS

VOSS Winkel-Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-SDE-LL4-M8T

  • ERIKS:11450212
  • Hersteller:713002000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Winkel-Einschraubverschraubung
- L- und S-Reihe
- Einschraubgewinde: metrisch kegelig
- Abdichtungsart: Kegelgewinde
- Komplett (SDEC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDE)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

2,21 €/ Stückexkl. MwSt

2,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
WEV-M-keg.
Bezeichnung
WE04LLM8x1 con -m+d
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
4LL - M8x1.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 8x1 keg.
Anschlußdichtung
Kegelgewinde
Nenndruck
PN100
d1
4 mm
d2
M 8x1
dx
3.5 mm
dy
3 mm
i
6 mm
l2
11 mm
lg
17 mm
lg2
15 mm
SW2
9 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

VOSS Überwurfmutter 24-N-LL4

  • ERIKS:956813
  • Manufacturer:3002100

0,16 €/ Stückexkl. MwSt

0,19 €inkl. MwSt

37 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-1S-LL4

  • ERIKS:607304
  • Manufacturer:6002000

0,18 €/ Stückexkl. MwSt

0,21 €inkl. MwSt

93 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026