Eriks
VOSS

VOSS Winkel-Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-SDE-LL4-M6T

  • ERIKS:14988983
  • Hersteller:713012000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Winkel-Einschraubverschraubung
- L- und S-Reihe
- Einschraubgewinde: metrisch kegelig
- Abdichtungsart: Kegelgewinde
- Komplett (SDEC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDE)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

3,18 €/ Stückexkl. MwSt

3,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
WEV-M-keg.
Bezeichnung
WE04LLM6X1X
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
4LL - M8x1.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 6x1 keg.
Anschlußdichtung
Kegelgewinde
Nenndruck
PN100
d1
4 mm
d2
M 6x1
dx
2.5 mm
dy
3 mm
i
6 mm
l2
11 mm
lg
17 mm
lg2
15 mm
SW2
9 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

VOSS Überwurfmutter 24-N-LL4

  • ERIKS:956813
  • Manufacturer:3002100

0,16 €/ Stückexkl. MwSt

0,19 €inkl. MwSt

37 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-1S-LL4

  • ERIKS:607304
  • Manufacturer:6002000

0,18 €/ Stückexkl. MwSt

0,21 €inkl. MwSt

93 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026