Eriks
VOSS

VOSS Winkel-Einschraubverschraubung 24-SDEC-S6-M12T-P

  • ERIKS:11450210
  • Hersteller:114502007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Winkel-Einschraubverschraubung
- L- und S-Reihe
- Einschraubgewinde: metrisch kegelig
- Abdichtungsart: Kegelgewinde
- Komplett (SDEC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDE)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

4,16 €/ Stückexkl. MwSt

4,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
WEV-M-keg.
Bezeichnung
WE06SM12x1.5 con
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
6S - M14x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 12x1.5 keg.
Anschlußdichtung
Kegelgewinde
Nenndruck
PB 630
d1
6 mm
d2
M 12x1.5
dx
4 mm
dy
4 mm
i
12 mm
l2
16 mm
lg
26 mm
lg2
23 mm
SW2
12 mm