Eriks
VOSS

VOSS Winkel-Einschraubverschraubung 24-SDEC-S38-N11/2T

  • ERIKS:11346533
  • Hersteller:118952007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Winkel-Einschraubverschraubung
- L- und S-Reihe
- Einschraubgewinde: NPT kegelig
- Abdichtungsart: Kegelgewinde
- Komplett (SDEC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDE)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

47,49 €/ Stückexkl. MwSt

55,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
WEV-NPT
Bezeichnung
WE38S1.1/2 NPT
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
38S - M52x2.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1.1/2" NPT
Anschlußdichtung
Kegelgewinde
Nenndruck
PN315
d1
38 mm
d2
1.1/2" NPT
dx
32 mm
dy
32 mm
i
18.4 mm
l2
41 mm
lg
61 mm
lg2
57 mm
SW2
50 mm
Ersatzteile & Zubehör

40,17 €/ Stückexkl. MwSt

47,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026