Eriks
VOSS

VOSS Winkel-Einschraubverschraubung 24-SDEC-S25-N1T

  • ERIKS:791377
  • Hersteller:118852007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Winkel-Einschraubverschraubung
- L- und S-Reihe
- Einschraubgewinde: NPT kegelig
- Abdichtungsart: Kegelgewinde
- Komplett (SDEC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDE)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

19,87 €/ Stückexkl. MwSt

23,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
WEV-NPT
Bezeichnung
WE25S1NPT
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
25S - M36x2.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1" NPT
Anschlußdichtung
Kegelgewinde
Nenndruck
PN400
d1
25 mm
d2
1" NPT
dx
20 mm
dy
20 mm
i
20.6 mm
l2
30 mm
lg
49 mm
lg2
42 mm
SW2
36 mm
Ersatzteile & Zubehör

16,13 €/ Stückexkl. MwSt

18,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026