12,87 €/ Stückexkl. MwSt
15,06 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | WEV-NPT |
Bezeichnung | WE20S3/4NPT |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 20S - M30x2.0 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 3/4" NPT |
Anschlußdichtung | Kegelgewinde |
Nenndruck | PN400 |
d1 | 20 mm |
d2 | 3/4" NPT |
dx | 16 mm |
dy | 16 mm |
i | 13.9 mm |
l2 | 26.5 mm |
lg | 42 mm |
lg2 | 37 mm |
SW2 | 27 mm |
10,42 €/ Stückexkl. MwSt
12,19 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026