Eriks
VOSS

VOSS Winkel-Einschraubverschraubung 24-SDEC-S16-N1/2T

  • ERIKS:791342
  • Hersteller:118752007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Winkel-Einschraubverschraubung
- L- und S-Reihe
- Einschraubgewinde: NPT kegelig
- Abdichtungsart: Kegelgewinde
- Komplett (SDEC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDE)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

9,29 €/ Stückexkl. MwSt

10,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
WEV-NPT
Bezeichnung
WE16S1/2NPT
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
16S - M24x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/2" NPT
Anschlußdichtung
Kegelgewinde
Nenndruck
PN400
d1
16 mm
d2
1/2" NPT
dx
12 mm
dy
12 mm
i
16.2 mm
l2
24.5 mm
lg
36 mm
lg2
33 mm
SW2
24 mm
Ersatzteile & Zubehör

7,81 €/ Stückexkl. MwSt

9,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026