Eriks
VOSS

VOSS Winkel-Einschraubverschraubung 24-SDEC-S10-N3/8T-P

  • ERIKS:791288
  • Hersteller:118602007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Winkel-Einschraubverschraubung
- L- und S-Reihe
- Einschraubgewinde: NPT kegelig
- Abdichtungsart: Kegelgewinde
- Komplett (SDEC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDE)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

5,74 €/ Stückexkl. MwSt

6,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
WEV-NPT
Bezeichnung
WE10S3/8NPT
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
10S - M18x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
3/8" NPT
Anschlußdichtung
Kegelgewinde
Nenndruck
PN630
d1
10 mm
d2
3/8" NPT
dx
7 mm
dy
7 mm
i
10.4 mm
l2
17.5 mm
lg
28 mm
lg2
25 mm
SW2
19 mm