5,59 €/ Stückexkl. MwSt
6,54 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | WEV-M-keg. |
Bezeichnung | WE10SM16x1.5 co |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 10S - M18x1.5 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | M 16x1.5 keg. |
Anschlußdichtung | Kegelgewinde |
Nenndruck | PB 630 |
d1 | 10 mm |
d2 | M 16x1.5 |
dx | 7 mm |
dy | 7 mm |
i | 9 mm |
l2 | 17.5 mm |
lg | 28 mm |
lg2 | 25 mm |
SW2 | 19 mm |