4,59 €/ Stückexkl. MwSt
5,37 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | WEV-NPT |
Bezeichnung | WE08LL1/8NPT |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 8LL - M12x1.0 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1/8" NPT |
Anschlußdichtung | Kegelgewinde |
Nenndruck | PN100 |
d1 | 8 mm |
d2 | 1/8" NPT |
dx | 6 mm |
dy | 6 mm |
i | 6.7 mm |
l2 | 11.5 mm |
lg | 20 mm |
lg2 | 17 mm |
SW2 | 12 mm |
4,22 €/ Stückexkl. MwSt
4,94 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027