Eriks
VOSS

VOSS Winkel-Einschraubverschraubung 24-SDEC-LL8-M10T-P

  • ERIKS:11450209
  • Hersteller:113152000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Winkel-Einschraubverschraubung
- L- und S-Reihe
- Einschraubgewinde: metrisch kegelig
- Abdichtungsart: Kegelgewinde
- Komplett (SDEC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDE)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
WEV-M-keg.
Bezeichnung
WE08LLM10x1 con
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
8LL - M12x1.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 10x1 keg.
Anschlußdichtung
Kegelgewinde
Nenndruck
PN100
d1
8 mm
d2
M 10x1
dx
6 mm
dy
6 mm
i
6 mm
l2
11.5 mm
lg
20 mm
lg2
17 mm
SW2
12 mm
Ersatzteile & Zubehör

2,64 €/ Stückexkl. MwSt

3,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027