Eriks
VOSS

VOSS Winkel-Einschraubverschraubung 24-SDEC-LL6-N1/8T-P

  • ERIKS:1010172
  • Hersteller:117102000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Winkel-Einschraubverschraubung
- L- und S-Reihe
- Einschraubgewinde: NPT kegelig
- Abdichtungsart: Kegelgewinde
- Komplett (SDEC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDE)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

3,75 €/ Stückexkl. MwSt

4,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
WEV-NPT
Bezeichnung
WE06LL1/8NPT
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
6LL - M10x1.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/8" NPT
Anschlußdichtung
Kegelgewinde
Nenndruck
PN100
d1
6 mm
d2
1/8" NPT
dx
4.5 mm
dy
4.5 mm
i
6.7 mm
l2
9.5 mm
lg
17 mm
lg2
15 mm
SW2
11 mm
Ersatzteile & Zubehör

3,16 €/ Stückexkl. MwSt

3,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026