Eriks
VOSS

VOSS Winkel-Einschraubverschraubung 24-SDEC-LL6-M8T-P

  • ERIKS:11450208
  • Hersteller:113112000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Winkel-Einschraubverschraubung
- L- und S-Reihe
- Einschraubgewinde: metrisch kegelig
- Abdichtungsart: Kegelgewinde
- Komplett (SDEC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDE)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

5,81 €/ Stückexkl. MwSt

6,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
WEV-M-keg.
Bezeichnung
WE06LLM8x1 con
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
6LL - M10x1.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 8x1 keg.
Anschlußdichtung
Kegelgewinde
Nenndruck
PN100
d1
6 mm
d2
M 8x1
dx
3.5 mm
dy
4.5 mm
i
6 mm
l2
9.5 mm
lg
17 mm
lg2
15 mm
SW2
11 mm
Ersatzteile & Zubehör

5,26 €/ Stückexkl. MwSt

6,15 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026