Eriks
VOSS

VOSS Winkel-Einschraubverschraubung 24-SDEC-L8-M12T-ES4-P

  • ERIKS:14988970
  • Hersteller:114052009
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Winkel-Einschraubverschraubung
- L- und S-Reihe
- Einschraubgewinde: metrisch kegelig
- Abdichtungsart: Kegelgewinde
- Komplett (SDEC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDE)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

4,80 €/ Stückexkl. MwSt

5,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
WEV-M-keg.
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
8L - M14x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 12x1.5 keg.
Anschlußdichtung
Kegelgewinde
Nenndruck
PN315
d1
8 mm
d2
M 12x1.5
dx
6 mm
dy
6 mm
i
9 mm
l2
14 mm
lg
26 mm
lg2
21 mm
SW2
14 mm