2,94 €/ Stückexkl. MwSt
3,44 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | WEV-M-keg. |
Bezeichnung | WE06LM10x1 con |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 6L - M12x1.5 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | M 10x1 keg. |
Anschlußdichtung | Kegelgewinde |
Nenndruck | PN315 |
d1 | 6 mm |
d2 | M 10x1 |
dx | 4 mm |
dy | 4 mm |
i | 9 mm |
l2 | 12 mm |
lg | 20 mm |
lg2 | 19 mm |
SW2 | 12 mm |
2,41 €/ Stückexkl. MwSt
2,82 €inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026