44,53 €/ Stückexkl. MwSt
52,10 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | WEV-NPT |
Bezeichnung | WE42L1.1/2NPT |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 42L - M52x2.0 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1.1/2" NPT |
Anschlußdichtung | Kegelgewinde |
Nenndruck | PN160 |
d1 | 42 mm |
d2 | 1.1/2" NPT |
dx | 36 mm |
dy | 36 mm |
i | 18.4 mm |
l2 | 40 mm |
lg | 61 mm |
lg2 | 51 mm |
SW2 | 50 mm |
38,54 €/ Stückexkl. MwSt
45,09 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026