Eriks
VOSS

VOSS Winkel-Einschraubverschraubung 24-SDEC-L28-N1T

  • ERIKS:601349
  • Hersteller:118352007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Winkel-Einschraubverschraubung
- L- und S-Reihe
- Einschraubgewinde: NPT kegelig
- Abdichtungsart: Kegelgewinde
- Komplett (SDEC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDE)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
WEV-NPT
Bezeichnung
WE28L1NPT
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
28L - M36x2.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1" NPT
Anschlußdichtung
Kegelgewinde
Nenndruck
PN160
d1
28 mm
d2
1" NPT
dx
23 mm
dy
24 mm
i
20.6 mm
l2
30.5 mm
lg
48 mm
lg2
38 mm
SW2
36 mm
Ersatzteile & Zubehör

15,94 €/ Stückexkl. MwSt

18,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026