Eriks
VOSS

VOSS Winkel-Einschraubverschraubung 24-SDEC-L22-N3/4T

  • ERIKS:790966
  • Hersteller:118302007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Winkel-Einschraubverschraubung
- L- und S-Reihe
- Einschraubgewinde: NPT kegelig
- Abdichtungsart: Kegelgewinde
- Komplett (SDEC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDE)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

11,80 €/ Stückexkl. MwSt

13,81 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
WEV-NPT
Bezeichnung
WE22L3/4NPT
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
22L - M30x2.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
3/4" NPT
Anschlußdichtung
Kegelgewinde
Nenndruck
PN160
d1
22 mm
d2
3/4" NPT
dx
18 mm
dy
19 mm
i
13.9 mm
l2
27.5 mm
lg
42 mm
lg2
35 mm
SW2
27 mm
Ersatzteile & Zubehör

9,68 €/ Stückexkl. MwSt

11,33 €inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026