8,57 €/ Stückexkl. MwSt
10,03 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | WEV-NPT |
Bezeichnung | WE18L1/2NPT |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 18L - M26x1.5 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1/2" NPT |
Anschlußdichtung | Kegelgewinde |
Nenndruck | PN315 |
d1 | 18 mm |
d2 | 1/2" NPT |
dx | 14 mm |
dy | 14 mm |
i | 13.6 mm |
l2 | 23.5 mm |
lg | 37 mm |
lg2 | 31 mm |
SW2 | 24 mm |
7,19 €/ Stückexkl. MwSt
8,41 €inkl. MwSt
63 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026