Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | WEV-M-keg. |
Bezeichnung | WE18LM22X1.5 con |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 18L - M26x1.5 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | M 22x1.5 keg. |
Anschlußdichtung | Kegelgewinde |
Nenndruck | PN315 |
d1 | 18 mm |
d2 | M 22x1.5 |
dx | 14 mm |
dy | 15 mm |
i | 11 mm |
l2 | 23.5 mm |
lg | 36 mm |
lg2 | 31 mm |
SW2 | 24 mm |
8,32 €/ Stückexkl. MwSt
9,73 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026