Eriks
VOSS

VOSS Winkel-Einschraubverschraubung 24-SDEC-L15-N1/2T

  • ERIKS:790923
  • Hersteller:118202007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Winkel-Einschraubverschraubung
- L- und S-Reihe
- Einschraubgewinde: NPT kegelig
- Abdichtungsart: Kegelgewinde
- Komplett (SDEC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDE)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

6,98 €/ Stückexkl. MwSt

8,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
WEV-NPT
Bezeichnung
WE15L1/2NPT
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
15L - M22x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/2" NPT
Anschlußdichtung
Kegelgewinde
Nenndruck
PN315
d1
15 mm
d2
1/2" NPT
dx
11 mm
dy
11 mm
i
13.6 mm
l2
24 mm
lg
36 mm
lg2
31 mm
SW2
24 mm
Ersatzteile & Zubehör

6,11 €/ Stückexkl. MwSt

7,15 €inkl. MwSt

42 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026