7,79 €/ Stückexkl. MwSt
9,11 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | WEV-M-keg. |
Bezeichnung | WE15LM18x1.5 con |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 15L - M22x1.5 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | M 18x1.5 keg. |
Anschlußdichtung | Kegelgewinde |
Nenndruck | PN315 |
d1 | 15 mm |
d2 | M 18x1.5 |
dx | 11 mm |
dy | 12 mm |
i | 12 mm |
l2 | 21 mm |
lg | 32 mm |
lg2 | 28 mm |
SW2 | 19 mm |
7,03 €/ Stückexkl. MwSt
8,23 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026