Eriks
VOSS

VOSS Winkel-Einschraubverschraubung 24-SDEC-L12-N3/8T-P

  • ERIKS:790893
  • Hersteller:118152007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Winkel-Einschraubverschraubung
- L- und S-Reihe
- Einschraubgewinde: NPT kegelig
- Abdichtungsart: Kegelgewinde
- Komplett (SDEC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDE)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

5,37 €/ Stückexkl. MwSt

6,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
WEV-NPT
Bezeichnung
WE12L3/8NPT
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
12L - M18x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
3/8" NPT
Anschlußdichtung
Kegelgewinde
Nenndruck
PN315
d1
12 mm
d2
3/8" NPT
dx
9 mm
dy
9 mm
i
10.4 mm
l2
17 mm
lg
28 mm
lg2
24 mm
SW2
19 mm
Ersatzteile & Zubehör

4,67 €/ Stückexkl. MwSt

5,46 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026