4,77 €/ Stückexkl. MwSt
5,58 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | WEV-NPT |
Bezeichnung | WE10L1/4NPT |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 10L - M16x1.5 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1/4" NPT |
Anschlußdichtung | Kegelgewinde |
Nenndruck | PN315 |
d1 | 10 mm |
d2 | 1/4" NPT |
dx | 7 mm |
dy | 7 mm |
i | 10.2 mm |
l2 | 15 mm |
lg | 27 mm |
lg2 | 22 mm |
SW2 | 17 mm |
4,21 €/ Stückexkl. MwSt
4,93 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026