Eriks
VOSS

VOSS Winkel-Einschraubverschraubung 24-SDEC-L10-M14T-P

  • ERIKS:790796
  • Hersteller:114102007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Winkel-Einschraubverschraubung
- L- und S-Reihe
- Einschraubgewinde: metrisch kegelig
- Abdichtungsart: Kegelgewinde
- Komplett (SDEC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDE)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

4,61 €/ Stückexkl. MwSt

5,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
WEV-M-keg.
Bezeichnung
WE10LM14x1.5 con
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
10L - M16x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 14x1.5 keg.
Anschlußdichtung
Kegelgewinde
Nenndruck
PN315
d1
10 mm
d2
M 14x1.5
dx
7 mm
dy
8 mm
i
12 mm
l2
15 mm
lg
27 mm
lg2
22 mm
SW2
17 mm