Eriks
VOSS

VOSS Weichdichtring GP-SR-M27-G3/4E-FKM

  • ERIKS:14990334
  • Hersteller:0090589700
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Weichchtring für Exzenter-Schwenkverschraubungen bei Außengewinde
- Werkstoff: NBR
Zur Liste hinzufügen

7,96 €/ Stückexkl. MwSt

9,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Bezeichnung
KDS27XVI
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
d2
M 27x2
d5
27.2 mm
h
3.5 mm
h1
2.6 mm