3,02 €/ Stückexkl. MwSt
3,53 €inkl. MwSt
110 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Bezeichnung | KDSM22x1.5/R1/2 |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
d2 | M 22x1.5 |
d5 | 22.2 mm |
d7 | 26.9 mm |
h | 4.5 mm |
h1 | 2.6 mm |