2,48 €/ Stückexkl. MwSt
2,90 €inkl. MwSt
102 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Bezeichnung | KDSM16x1.5/R3/8 |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
d2 | M 16x1.5 |
d5 | 16.9 mm |
d7 | 21.9 mm |
h | 3 mm |
h1 | 2.1 mm |