Eriks
VOSS

VOSS Weichdichtring GP-SR-M14E-FKM

  • ERIKS:14990332
  • Hersteller:0090529700
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Weichchtring für Exzenter-Schwenkverschraubungen bei Außengewinde
- Werkstoff: NBR
Zur Liste hinzufügen

4,17 €/ Stückexkl. MwSt

4,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
d2
M 14x1.5
d5
14.2 mm
h
3 mm
h1
1.6 mm