Eriks
VOSS

VOSS Weichdichtring GP-SR-M14E

  • ERIKS:849359
  • Hersteller:90529900
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Weichchtring für Exzenter-Schwenkverschraubungen bei Außengewinde
- Werkstoff: NBR
Zur Liste hinzufügen

2,04 €/ Stückexkl. MwSt

2,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Bezeichnung
KDSM14x1.5/R1/4
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
d2
M 14x1.5
d5
14.2 mm
d7
18.9 mm
h
3 mm
h1
1.6 mm