Eriks
VOSS

VOSS Weichdichtring GP-SR-M12E

  • ERIKS:11451787
  • Hersteller:90519900
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Weichchtring für Exzenter-Schwenkverschraubungen bei Außengewinde
- Werkstoff: NBR
Zur Liste hinzufügen

2,04 €/ Stückexkl. MwSt

2,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Bezeichnung
KDSM12x1.5
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
d2
M 12x1.5
d5
12.2 mm
d7
17 mm
h
3 mm
h1
1.6 mm