Eriks
VOSS

VOSS Weichdichtring GP-SR-M10-G1/8E

  • ERIKS:11451785
  • Hersteller:90509900
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Weichchtring für Exzenter-Schwenkverschraubungen bei Außengewinde
- Werkstoff: NBR
Zur Liste hinzufügen

2,07 €/ Stückexkl. MwSt

2,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Bezeichnung
KDSM10x1/R1/8
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
d2
M 10x1
d5
10.2 mm
d7
14.9 mm
h
2.5 mm
h1
1.1 mm