Eriks
VOSS

VOSS Vormontagestutzen TD-VRPT-S25-MT-PM

  • ERIKS:14990777
  • Hersteller:5993232000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vormontagewerkzeuge für Schneidringmontagen

VOSSRing Handvormontagestutzen

VOSSRing Vormontagestutzen
Typ 80 N3
Typ 90 Basic II
Typ 90 Comfort
Zur Liste hinzufügen

510,50 €/ Stückexkl. MwSt

597,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
TD-VRPT
Material
Stahl
Baureihe (DIN 2353)
S
Rohrmaß in mm
25
d1
25 mm
d3
M 36x2
SW1
30 mm