Eriks
VOSS

VOSS Vormontagestutzen TD-VRPT-S12-MT-PM

  • ERIKS:14990766
  • Hersteller:5993231600
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vormontagewerkzeuge für Schneidringmontagen

VOSSRing Handvormontagestutzen

VOSSRing Vormontagestutzen
Typ 80 N3
Typ 90 Basic II
Typ 90 Comfort
Zur Liste hinzufügen

370,29 €/ Stückexkl. MwSt

433,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
TD-VRPT
Material
Stahl
Baureihe (DIN 2353)
S
Rohrmaß in mm
12
d1
12 mm
d3
M 20x1.5
SW1
17 mm