Eriks
VOSS

VOSS Vormontagestutzen TD-VRPT-L6-MT-PM

  • ERIKS:14990759
  • Hersteller:5993230300
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vormontagewerkzeuge für Schneidringmontagen

VOSSRing Handvormontagestutzen

VOSSRing Vormontagestutzen
Typ 80 N3
Typ 90 Basic II
Typ 90 Comfort
Zur Liste hinzufügen

359,51 €/ Stückexkl. MwSt

420,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
TD-VRPT
Material
Stahl
Baureihe (DIN 2353)
L
Rohrmaß in mm
6
d1
6 mm
d3
M 12x1.5
SW1
10 mm