Eriks
VOSS

VOSS Vormontagestutzen TD-VRPT-L18-MT-PM

  • ERIKS:14990747
  • Hersteller:5993230800
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vormontagewerkzeuge für Schneidringmontagen

VOSSRing Handvormontagestutzen

VOSSRing Vormontagestutzen
Typ 80 N3
Typ 90 Basic II
Typ 90 Comfort
Zur Liste hinzufügen

467,37 €/ Stückexkl. MwSt

546,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
TD-VRPT
Material
Stahl
Baureihe (DIN 2353)
L
Rohrmaß in mm
18
d1
18 mm
d3
M 26x1.5
SW1
22 mm