Eriks
VOSS

VOSS Vormontagestutzen TD-CRPT-S25-PA

  • ERIKS:13788219
  • Hersteller:5991224100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vormontagewerkzeuge für Schneidringmontagen
Typ 80 N2
Universal-Handvormontagestutzen
Zur Liste hinzufügen

103,05 €/ Stückexkl. MwSt

120,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
TD-CRPT-PA
Material
Stahl
Baureihe (DIN 2353)
S
Rohrmaß in mm
25
d1
25 mm