Eriks
VOSS

VOSS Vormontagestutzen TD-CRPT-L8-PA-SV

  • ERIKS:14990534
  • Hersteller:5991208000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vormontagewerkzeuge für Schneidringmontagen
Typ 80 N2
Universal-Handvormontagestutzen
Zur Liste hinzufügen

155,79 €/ Stückexkl. MwSt

182,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
TD-CRPT-PA
Material
Stahl
Baureihe (DIN 2353)
L
Rohrmaß in mm
8
d1
8 mm