Eriks
VOSS

VOSS Vormontagestutzen TD-CRPT-L18-PA-SV

  • ERIKS:13788187
  • Hersteller:5991212000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vormontagewerkzeuge für Schneidringmontagen
Typ 80 N2
Universal-Handvormontagestutzen
Zur Liste hinzufügen

176,39 €/ Stückexkl. MwSt

206,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
TD-CRPT-PA
Material
Stahl
Baureihe (DIN 2353)
L
Rohrmaß in mm
18
d1
18 mm