Eriks
VOSS

VOSS Vormontagestutzen TD-CRPT-L12-PA-SV

  • ERIKS:14990501
  • Hersteller:5991210000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vormontagewerkzeuge für Schneidringmontagen
Typ 80 N2
Universal-Handvormontagestutzen
Zur Liste hinzufügen

156,99 €/ Stückexkl. MwSt

183,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
TD-CRPT-PA
Material
Stahl
Baureihe (DIN 2353)
L
Rohrmaß in mm
12
d1
12 mm