Eriks
VOSS

VOSS Vormontagestutzen mit RFID TD-VRPT-L42-MT-PM-RFID

  • ERIKS:14991324
  • Hersteller:5993231249
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vormontagewerkzeuge für Schneidringmontagen

VOSSRing Handvormontagestutzen

VOSSRing Vormontagestutzen
Typ 80 N3
Typ 90 Basic II
Typ 90 Comfort
Zur Liste hinzufügen

634,20 €/ Stückexkl. MwSt

742,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
TD-VRPT
Material
Stahl
Baureihe (DIN 2353)
L
Rohrmaß in mm
42
d1
42 mm
d3
M 52x2
SW1
41 mm